Motion
41BR19 7/8
Pignon de chaîne de galet tendeur - 41 / 1/2 po, roulement, 1 toron, 0.8750 po d’alésage, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02467072
N° MFR41BR19 7/8
Prix92.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de galet tendeur - 41 / 1/2 po, roulement, 1 toron, 0.8750 po d’alésage, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02467072
N° MFR41BR19 7/8
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
Votre prix92.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.7210 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.3060 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.2500 po
  • Diamètre du moyeu
    2.5100 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3000 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Diamètre du pas
    3.0380 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.3000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.3000 po
  • Épaisseur des dents
    0.2270 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Serre-chaîne, pièce no E5006
  • Type d’alésage
    Roulement
  • Type de chaîne/pignon
    Pignonne
  • Numéro de chaîne
    41
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Comprend
    Serre-chaîne, pièce no E5006
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950341750
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    19
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Acier
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Type de roulement
    Roulement en bronze
  • CUP_NON
    697950341750

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE DE TENSION BRONZE 41BR19 7/8 RAYONS
  • Les rouleaux porteurs Martin fonctionnent en douceur et sont disponibles en bronze fritté imprégné d’huile, en roulements ultra robustes, pressés dans le pignon et dans un étui de journal en acier trempé pour une résistance maximale à l’usure.
  • Les pignons en acier utilisés dans les poulies folles Martin sont usinés avec précision (non estampés) comme les pignons normalement fournis pour l’utilisation de la transmission d’énergie.
  • Martin peut également modifier les pignons existants et installer des roulements pour créer des poulies folles personnalisées.
  • Peut être utilisé pour changer la direction du mouvement de la chaîne ou pour ajuster la tension de la chaîne

Vous pourriez également aimer