Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre9.0000 po
- Rouleau Largeur4.7500 po
- Goujon Diamètre3.7500 po
- Longueur du filetage4.7500 po
- Taille du filetage3-1/2-4
- Poids114.15 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Type de lubrificationReraisonnable
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale151400 lbf
- Capacité de charge statique radiale366860 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en nylon remplie de molybdène
- SérieSCCF-SH
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946107145
Aperçu
- Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux