Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.5 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
- Taille hexagonale maximale6 mm
- Taille hexagonale minimale1.5 mm
Détails
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Style de conduiteHexagonales
- Revêtement de finitionNoir
- ComprendSupport en plastique moulé
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- Type d’ensembleEnsemble de clés