Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée9 po
- Taille hexagonale10 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Taille hexagonale maximale10 mm
- Taille hexagonale minimale2 mm
Détails
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Style de conduiteHexagonales
- Caractéristiques et avantages• Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité• Alliage d’acier Eklind®• Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales• Fini noir Eklind® résistant à la rouille• Fabriqué aux États-Unis• Tailles de clé hexagonale métriques à poignée en T : 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm
- Revêtement de finitionNoir
- Style de poignéePoignée en T
- ComprendPochette
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- Type d’ensembleEnsemble de clés
Aperçu
Description du fabricant
64908 POWER-TKET SET-8PC MÉTRIQUE
- Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité
- Alliage d’acier Eklind®
- Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales
- Fini noir Eklind® pour résister à la rouille
- Fabriqué aux États-Unis
- Tailles de clé hexagonale métrique à poignée en T : 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm