Motion
BP214
V-Belt - B Section, 1 Band, 217.30 in Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI02468826
N° MFRBP214
Prix75.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
V-Belt - B Section, 1 Band, 217.30 in Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI02468826
N° MFRBP214
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
Prix75.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    217.0000 po
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    785201244292
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - SBR
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Section
    B
  • CUP_NON
    785201244292

Aperçu

Description du fabricant
B214 CEINTURE EN V EN RUBAN SUPER BLEU
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté