Motion
721512
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 0.313 in Shaft Dia., 0.563 in OD, 0.125 in Overall Width, BV Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02471978
N° MFR721512
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 0.313 in Shaft Dia., 0.563 in OD, 0.125 in Overall Width, BV Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02471978
N° MFR721512
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.563 po
  • Largeur totale
    0.125 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.313 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Conception BV
  • Type de conception
    BV
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311080354
  • Tolérance de pression
    Jusqu’à 4000 psi (plus de 500 psi utilisent une laveuse de secours)
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    À utiliser avec des applications combinées Motion, ou de Motion rotatif seulement dans des applications à petite vitesse comme les soupapes actionnées à la main, les freins, les embrayages, les accumulateurs, les vérins, les pompes et les dispositifs d’aspiration.

Aperçu

Description du fabricant
721512 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ