Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale87 mm
- Longueur totale220 mm
- Largeur totale48 mm
- Taille (ISO-4401)D03
- Taille de la vanneD03
Détails
- ActionnementSolénoïde
- Matériau du corpsFer gris
- Vérifier l’emplacementSolénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- Tension du serpentin12 V c.c.
- Numéro de conception60 (de base)
- Connexion électriqueMontage ISO 4400 (DIN 43650)
- Type de connecteur électriqueConnecteur ISO 4400 (Din 43650)
- Direction du débit4-Way
- Comp. liquidePétrole
- Température ambiante maximale+158 °F
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Débit maximum21 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5075 psi
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageCollecteur, sous-plaque
- Spécification de rendementHaute performance
- Matériau du jointBuna-N
- SérieConception DG4V-3 60
- Arrangement de ressorts pour bobineDécalage du ressort
- Type de bobineCentre fermé (tous les ports)
- Pression nominale du port T3000 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
- Type de boîtier de câblageFiletage G 1/2
Aperçu
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire