Motion
PVQ13-A2R-SS3S-20-CG-30

VICKERS BY DANFOSS
PVQ13-A2R-SS3S-20-CG-30

Pompe à piston hydraulique - PVQ, déplacement 13.8 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI02472184
N° MFRPVQ13-A2R-SS3S-20-CG-30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ13-A2R-SS3S-20-CG-30

Pompe à piston hydraulique - PVQ, déplacement 13.8 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI02472184
N° MFRPVQ13-A2R-SS3S-20-CG-30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1.3125 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-5/16 dans le joint torique SAE

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    50 °C
  • Type de contrôle
    Compensation de pression modifiée pour la télécommande hydraulique
  • Type de contrôleur
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    13.8 cc/rév
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    Aucun
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Cannelure modifiée
  • Pression maximale du boîtier
    0.35 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Bride SAE A 2-Bolt
  • Niveau de bruit
    63 décibels
  • Pression maximale
    140 bars
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Standard
  • Série
    PVQ
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVQ

Aperçu

Description du fabricant
PVQ13A2RSS3S20CG30
  • Réduction du bruit de fonctionnement
  • Durée de vie plus longue
  • Pression de fonctionnement inférieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté