Motion
02-341682
Pompe à piston hydraulique axiale 02-341682 - PVQ, déplacement de 32.9 cm3/r, rotation à droite
N° D’ARTICLE MI02472228
N° MFR02-341682
Prix12,438.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à piston hydraulique axiale 02-341682 - PVQ, déplacement de 32.9 cm3/r, rotation à droite
N° D’ARTICLE MI02472228
N° MFR02-341682
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
Prix12,438.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1.6250 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-5/8 dans le joint torique SAE
  • Hauteur totale
    131.5 mm
  • Longueur totale
    266.7 mm
  • Taille du filetage du port
    1-5/8–12 EIG

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    32.9 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Arrêt du volume maximal
    Sans arrêt du volume maximal
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Port arrière
  • Type de port
    Standard
  • Plage du compensateur de pression
    Maximum de 2000 psi
  • Application de la pompe
    Industriel
  • Série
    PVQ

Aperçu

Description du fabricant
PVQ32B2RSE1S21C14V11B13

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté