Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Dimension C de la longueur totale10.8 po
- Facteur de service1.00
- Couple24.29 pi-lb
- Poids26 lb
Détails
- Régime de base1140 tr/min à 1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/2 / 1/6 HP, 4/6P, 56
- Mot-clé de description1/2 hp / 1/6 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382003197
- Courant maximal admissible5.2 A, 9.2 A
- ModèleS063SKP7731012B
- Catégorie de moteurMoteur à deux vitesses
- Puissance du moteur1/2 hp / 1/6 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1200 tr/min / 1800 tr/min
- CUP_NON786382003197