Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale9.9 po
- Facteur de service1.30
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Couple16.01 pi-lb
- Poids18 lb
Détails
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/3 HP, 4P, 48Y
- Mot-clé de description1/3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.00 / 3.00 A
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationA
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382001346
- Courant maximal admissible3 A, 6.0 A
- ModèleCA550SK0180742B
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBase résiliente
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382001346