Motion
1675
Moteur ventilateur condenseur - 1/8 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, 42Y châssis, logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 1550 tr/min, montage sur bande, surair continu
N° D’ARTICLE MI02472574
N° MFR1675
Prix309.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur condenseur - 1/8 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, 42Y châssis, logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 1550 tr/min, montage sur bande, surair continu
N° D’ARTICLE MI02472574
N° MFR1675
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
Prix309.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    42Y
  • Dimension C de la longueur totale
    6.8 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    6.698 pi-lb
  • Poids
    9 lb

Détails

  • Régime de base
    1550 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 1/8 HP, 4P, 42Y
  • Mot-clé de description
    1/8 hp
  • Type de condition de service
    Surplus d’air continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382001087
  • Courant maximal admissible
    0.79 A
  • Modèle
    K0480TW1675801B
  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur condenseur
  • Puissance du moteur
    1/8 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Bande
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Auto-alignement
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382001087

Aperçu

Description du fabricant
1/8 HP, 1550 tr/min, 1675,230 V, 42Y