Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48
- Dimension C de la longueur totale7.69 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Couple14.69 pi-lb
- Poids15 lb
Détails
- DemandesBlindage d’extrémité conçu avec moyeu allongé et arbre à fentes court pour couplage étroit de la pompe du carbonateur au moteur
- Régime de base1425 tr/min à 1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/4 HP, 4P, 48
- Mot-clé de description1/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge4.50–4.70 / 2.20–2.40 A
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382005924
- ModèleS055NSM7296015J
- Catégorie de moteurMoteur pompe carbonateur
- Puissance du moteur1/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur100-120/200-240 V
- Type de montageBase résiliente
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéRoulement auto-alignable (SAB), manchon
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382005924