Motion
10177
Plateau de déversement, 1-1/4 po H, rouge, 0.25 gal
N° D’ARTICLE MI02472816
N° MFR10177
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plateau de déversement, 1-1/4 po H, rouge, 0.25 gal
N° D’ARTICLE MI02472816
N° MFR10177
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    13-3/4 x 1-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    1-1/4 po
  • Largeur
    13-3/4 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    OSHA
  • Matériau du contenant
    Acier
  • Type
    Plateau de déversement

Aperçu

Description du fabricant
10177 PLATEAU DE DÉVERSEMENT DE SÉCURITÉ
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good