Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30 mm
- Hauteur totale75 mm
- Longueur totale117 mm
- Largeur totale40 mm
- Port 1 taille/typeM5 x 0.8 femelle
Détails
- Type d’actionneurRack-et-Pinion
- Angle de rotation180 °
- Type de coussinAucun
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Plage de vitesse de rotation0.2 à 1 s/90°
- Type d’arbreDouble arbre
- Normes respectéesJIS