Motion
D-F5PSAPC
Tige d’attache PNP unie en ligne
N° D’ARTICLE MI02475737
N° MFRD-F5PSAPC
Prix63.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d’attache PNP unie en ligne
N° D’ARTICLE MI02475737
N° MFRD-F5PSAPC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix63.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    14.4 mm
  • Longueur totale
    40.8 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Poids
    4 g

Détails

  • Charge applicable
    Circuit IC, PLC relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Connecteur circulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Type de montage
    Tige d’attache
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IEC 947-5-2, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
  • Action de commutation
    PNP (3 fils)

Aperçu

Description du fabricant
D-F5PSAPC COMMUTATEUR AUTOMATIQUE
  • Commutateurs automatiques à semi-conducteurs
  • Usage général
  • Bande, rail, tige d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté