Motion
D-Y7PWZ
PNP SOLIDE DIRECT EN LIGNE
N° D’ARTICLE MI02475796
N° MFRD-Y7PWZ
Prix70.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PNP SOLIDE DIRECT EN LIGNE
N° D’ARTICLE MI02475796
N° MFRD-Y7PWZ
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
Prix70.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    5 mm
  • Longueur totale
    29 mm
  • Largeur totale
    6.2 mm
  • Poids
    88 g

Détails

  • Charge applicable
    Circuit IC, PLC relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 5m
  • Comp. liquide
    Air
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Action de commutation
    PNP (3 fils)

Aperçu

Description du fabricant
D-Y7PWZ COMMUTATEUR AUTOMATIQUE

Les clients ont également acheté