Motion
NCJPT10-075D
CYLINDRE, GOUPILLE
N° D’ARTICLE MI02476787
N° MFRNCJPT10-075D
Prix39.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE, GOUPILLE
N° D’ARTICLE MI02476787
N° MFRNCJPT10-075D
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
Prix39.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Hauteur totale
    0.79 po
  • Longueur totale
    2.76 po
  • Largeur totale
    0.83 po
  • Taille du port
    N° 10–32 UNF
  • Taille de la tige
    0.1970 po
  • Taille de la tige / Filetage
    0.1970 Tige / Filetage no 10-32 UNF
  • Accident vasculaire cérébral  
    0.750 po

Détails

  • Changement automatique
    Vendu séparément
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCJP
  • Piston magnétique
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.06 MPa
  • Type de montage
    Tourillon
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    UNF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve à Mpa
    0.99
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCJP

Aperçu

Description du fabricant
NCJPT10-075D CYL, GOUPILLE, DBL-ACT

Les clients ont également acheté