Motion
NCQ2B12-10S
Cylindre compact, NCQ2
N° D’ARTICLE MI02476858
N° MFRNCQ2B12-10S
Prix21.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact, NCQ2
N° D’ARTICLE MI02476858
N° MFRNCQ2B12-10S
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
Prix21.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Hauteur totale
    25 mm
  • Longueur totale
    30.5 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    10.8 lb
  • Taille de la tige
    #8-32
  • Taille de la tige / Filetage
    No 8-32 UNC femelle
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +36 psi
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +36 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +160 °F
  • Options incluses
    Retour du ressort
  • Action du piston
    Ressort de rappel à simple effet
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +217 psi
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    UNC
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCQ2
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
NCQ2B12-10S CYLINDRES, COMPACTS, À RESSORT
  • Cylindre compact à simple effet, monotige
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Plage de course standard (mm) : 5, 10, 20
  • Le montage comprend : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté