Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Hauteur totale98 mm
- Longueur totale138.5 mm
- Largeur totale104 mm
- Taille du port3/8 NPT
- Force de traction à 100 lb/po2703 lbf
- Force de poussée à 100 lb/po2779 lbf
- Taille de la tige5/8-18 po
- Taille de la tige / Filetage5/8-18 UNF femelle
- Accident vasculaire cérébral75 mm
Détails
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresNCQ2
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+145 psi
- Pression de fonctionnement minimale+7.25 psi
- Type de montageTraversée du trou
- Plage de pression de fonctionnement+7.25 à +145 psi
- Plage de température de fonctionnement+15 à +160 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+217 psi
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- SérieNCQ2
- Normes respectéesClasse JIS 2