Motion
RBQC2007
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI02477064
N° MFRRBQC2007
Prix62.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI02477064
N° MFRRBQC2007
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
Prix62.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    6.23 lb
  • Force de ressort étendue
    2.86 lb
  • Longueur totale
    44.5 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    7 mm
  • Poids
    60 g

Détails

  • Plage de vitesse de collision
    0.05 à 3 m/s
  • Options incluses
    Capuchon
  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    60 cycles/min
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    11.8 J
  • Série
    RB
  • Type d’amortisseur
    Non ajustable

Aperçu

Description du fabricant
RBQC2007 ABSORBEUR DE CHOC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté