Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet27.5 mm
- Gobelet extérieur Diamètre80 mm
- Taille du filetage de montageM8 x 1.25, filetage femelle
- Hauteur totale48.5 mm
- Poids global161 g
- Diamètre du tampon80 mm
- Poids161 g
Détails
- Type de tamponAucun
- Matériau de la coupelleNitrile
- Type de coupelleSoufflets
- Orientation d’entréeVertical
- Comp. liquideAir
- Plage de température de fonctionnement0 à +120 °C
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponRobuste, soufflets
- Type d’entrée d’aspirateurFileté
Aperçu
- Plat robuste avec nervures ou coussinet à soufflet robuste avec adaptateur
- Direction verticale de l’entrée d’aspiration
- Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane