Motion
ZSE40A-01-T
ZSE40A(F), capteur d’aspiration numérique, sortie 2 écran avec analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI02477257
N° MFRZSE40A-01-T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZSE40A(F), capteur d’aspiration numérique, sortie 2 écran avec analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI02477257
N° MFRZSE40A-01-T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    42.2 mm

Détails

  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à -14.69 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +23 à +122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    ZSE40
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL

Aperçu

Description du fabricant
ZSE40A-01-T INTERRUPTEUR D’ASPIRATEUR,
  • Capteur de vide IP65 avec câble M12 intégré, pour applications humides ou sèches
  • Réglage simple en 3 étapes pour les sorties de commutation
  • 7 unités affichables : MPa, Kpa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPT mâle avec M5 femelles, ou 2 tailles de raccord à touche unique
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté