Motion
3738
Moteur ventilateur condenseur - 1/2 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 460 V, 48YZ châssis, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur goujon, service continu
N° D’ARTICLE MI02477276
N° MFR3738
Prix328.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur condenseur - 1/2 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 460 V, 48YZ châssis, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur goujon, service continu
N° D’ARTICLE MI02477276
N° MFR3738
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
Prix328.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48YZ
  • Dimension C de la longueur totale
    12.3 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Couple
    41.58 pi-lb
  • Poids
    19 lb

Détails

  • Demandes
    Moteurs de ventilateur des unités de condensation résidentielles et commerciales répondant aux exigences du fabricant
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Prolongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.50 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382003777
  • Courant maximal admissible
    1.5 A
  • Modèle
    K055TDP8454014B
  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur condenseur
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Goujon
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6201
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382003777

Aperçu

Description du fabricant
1/2 HP, 1075 tr/min, 3738,460 V, 48YZ
  • Conception à température ambiante de 140°F (60°C)
  • Les roulements à manchon ont tous un système de poussée angulaire
  • Isolation de classe B
  • Conçu pour être utilisé avec les condensateurs 370V
  • Clous allongés
  • Fils de 30 po
  • Extrémité principale sans concentrateur
  • Trous de drainage aux deux extrémités
  • Rotation réversible
  • Protecteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
  • Service continu
  • Applications : Moteurs de ventilateur pour unité à condensation résidentielle et commerciale pour répondre aux exigences du fabricant