Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre33
- Poids3.13 lb
Détails
- Régime de base1550 tr/min
- Pays d’origineCHN
- DescriptionLes moteurs à service intensif doivent résister aux éléments de traitement industriels les plus difficiles, et la gamme de moteurs de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation le fait. Nos moteurs sont conçus pour être efficaces, fiables et conformes aux réglementations en matière d’efficacité énergétique. Fabriqués pour dépasser les normes IEEE 841 les plus strictes de l’industrie, nos moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont couramment utilisés dans les environnements de service intensif pour les pompes, compresseurs, ventilateurs, souffleurs et autres applications de traitement de matériaux. Ces moteurs robustes sont idéaux pour les applications à vitesse constante ou à convertisseur continu-alternatif que l’on retrouve généralement dans les industries pétrolière et gazière, chimique, de pâte et papier, des eaux usées, de l’automobile et de l’exploitation minière. Les moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont homologués comme étant efficaces NEMA Premium®†. La construction en acier au silicium à faible perte et la conception simplifiée permettent à ces moteurs de fonctionner à des températures plus basses, ce qui entraîne des coûts énergétiques plus faibles. La gamme de moteurs à usage intensif commerciaux et industriels haute performance de Nidec Motor Corporation est conçue pour aider les entreprises à réduire leur consommation d’énergie et à se conformer aux règlements. Ces moteurs sont généralement dotés de moteurs ouverts à l’épreuve des gouttes et entièrement fermés qui répondent ou dépassent les exigences d’efficacité NEMA Premium®†. Si aucun de nos moteurs de série ne correspond à la facture, nous pouvons également personnaliser les moteurs ou systèmes à service intensif pour répondre à vos spécifications uniques.
- Mot-clé de description1/20 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.10.6020
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382122423
- ModèleK033DGY1436012B
- Puissance du moteur1/20 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382010645