Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre404TS
- Dimension C de la longueur totale29.5 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Couple184.2 pi-lb
- Poids815 lb
Détails
- DemandesApplications à usage général
- Régime de base2965 tr/min à 3565 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes pompes à incendie de marque U.S. motors® sont entièrement conformes aux exigences fédérales en matière d’efficacité des moteurs, telles que décrites dans la Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA). Tous les moteurs de pompe à incendie fournissent les données d’identification nécessaires.
- Mot-clé de description125 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge137.00 A
- Efficacité de la pleine charge94.1 %
- Code d’harmonisation8501.53.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382026264
- Courant maximal admissible132 A, 137 A
- ModèleAC94
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à incendie
- Puissance du moteur125 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur380//460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6212-2Z-J
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382026264