Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11 po
- Extrémité 2 Taille1-1/4 po
- Corps hexagonal46.0
- Longueur totale38.0
- Profondeur du filetage29.0
- Taille du filetage 21-11
- Taille de filetage B1-1/4-11
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Mot-clé de description1 po femelle British Standard Pipe Tapeer x 1-1/4 po mâle British Standard Pipe Tape
- Style de fin 1Cône de tuyau standard britannique femelle
- Filetage de l’extrémité 1(BSPT) 1–11
- Extrémité 2 Filetage(BSPT)1-1/4–11
- Forme d’ajustementDROIT
- PlacageCR3
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure