Motion
7008-08-08
7008-08-08 M-JIC-JIS MÂLE
N° D’ARTICLE MI02479328
N° MFR7008-08-08
Prix23.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7008-08-08 M-JIC-JIS MÂLE
N° D’ARTICLE MI02479328
N° MFR7008-08-08
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
Prix23.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°, 1/2 JIS
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°, 1/2 JIS
  • Corps hexagonal
    27.0
  • Longueur totale
    48.2
  • Profondeur du filetage
    9.9
  • Taille du filetage 2
    1/2-14
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to JIS, JIS to JIC 37° Flare
  • Mot-clé de description
    1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle japonais industriel standard 30° évasé
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    Homme norme industrielle japonaise 30° évasé
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-16 UNF, G - 1/2-14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7008

Aperçu

Description du fabricant
7008-08-08 M-JIC-JIS MÂLE

Vous pourriez également aimer