Motion
7009-08-22
7009-08-22 M-JIC-KOMA MÂLE
N° D’ARTICLE MI02479556
N° MFR7009-08-22
Prix58.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7009-08-22 M-JIC-KOMA MÂLE
N° D’ARTICLE MI02479556
N° MFR7009-08-22
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
Prix58.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 22 mm
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°, M22 Komatsu
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 22 mm
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°, M22 Komatsu
  • Corps hexagonal
    27.0
  • Longueur totale
    47.4
  • Profondeur du filetage
    9.9
  • Taille du filetage 2
    M22X1.5
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Éclat à Komatsu, Komatsu à JIC 37° Éclat
  • Mot-clé de description
    1/2 po mâle JIC 37° évasé x 22 mm mâle Komatsu
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    Komatsu pour hommes
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-16 UNF, M22X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7009

Aperçu

Description du fabricant
7009-08-22 M-JIC-KOMA MÂLE

Vous pourriez également aimer