Motion
7045-04-12
7045-04-12 FEM. NPT-MET. M
N° D’ARTICLE MI02479617
N° MFR7045-04-12
Prix28.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7045-04-12 FEM. NPT-MET. M
N° D’ARTICLE MI02479617
N° MFR7045-04-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 12 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 12 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle, mâle métrique
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/4-18 NPTF, M12X1.5
  • Style de fin 2
    Tuyau femelle, mâle métrique
  • Extrémité 2 Filetage
    1/4-18 NPTF, M12X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    7045

Aperçu

Description du fabricant
7045-04-12 FEM. NPT-MET. M

Vous pourriez également aimer