Motion
9020-06-04
Adaptateur droit - acier, mâle
N° D’ARTICLE MI02479718
N° MFR9020-06-04
Prix11.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - acier, mâle
N° D’ARTICLE MI02479718
N° MFR9020-06-04
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
Prix11.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    0.3750 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Corps hexagonal
    22.0
  • Taille hexagonale
    0.8660 po
  • Longueur totale
    35.0
  • Taille
    0.3750 po
  • Profondeur du filetage
    7.9
  • Taille du filetage
    3/8-19
  • Taille du filetage 2
    1/4-19
  • Taille de filetage B
    3/8-19
  • Poids
    0.01 lb
  • Largeur
    0.8660 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Revêtement
    Zinc trivalent
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    BSPP
  • Nom abrégé de la connexion 2
    BSPT
  • Type de connexion
    BSPP mâle 60° Ligne/Port
  • Mot-clé de description
    Tuyau standard mâle britannique, parallèle, 3/8 po x 1/4 po conique mâle britannique, tuyau standard
  • Style de fin 1
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 3/8–19
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPT) 1/4–19
  • Sexe final
    Homme
  • Finition/revêtement
    Zinc trivalent
  • Famille de raccords
    BSPP
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    60 °
  • Pression de fonctionnement maximale
    5100 psi
  • Pression de service maximale
    5100 psi, 351.6 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 500 °F
  • Placage
    CR3
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Angle assis
    60 °
  • Normes respectées
    ISO 8434-6, ISO 1179, ISO 7-1
  • Style
    Droit
  • Norme de filetage
    BSPP
  • Type de fil
    BSPP mâle 60 °Ligne/Port
  • Pression de service
    5100 psi

Aperçu

Description du fabricant
9020-06-04 PAR TUYAU M-BS.-

Vous pourriez également aimer