Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Type de taille de fin 11/4 BSPP
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Type de taille End 21/4 BSPP
- Corps hexagonal19.0
- Longueur totale28.4
- Profondeur du filetage6.35
- Taille du filetage 21/4-19
- Poids0.08 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésBSPP à BSPP
- Mot-clé de descriptionTuyau mâle britannique standard parallèle de 1/4 po x tuyau mâle britannique standard parallèle de 1/4 po
- Style de fin 1Tuyau standard britannique mâle parallèle
- Filetage de l’extrémité 1(BSPP) 1/4–19
- Style de fin 2Tuyau standard britannique mâle parallèle
- Extrémité 2 Filetage(BSPP) 1/4–19
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- PlacageCR3
- Série9022
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure