Motion
9022-06-06
9022-06-06 MAMELON MBSPP-MBSPP
N° D’ARTICLE MI02479728
N° MFR9022-06-06
Prix12.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9022-06-06 MAMELON MBSPP-MBSPP
N° D’ARTICLE MI02479728
N° MFR9022-06-06
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
Prix12.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 BSPP
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille End 2
    3/8 BSPP
  • Corps hexagonal
    22.0
  • Longueur totale
    32.5
  • Profondeur du filetage
    9.5
  • Taille du filetage 2
    3/8-19
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPP à BSPP
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle britannique standard parallèle de 3/8 po x tuyau mâle britannique standard parallèle de 3/8 po
  • Style de fin 1
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 3/8–19
  • Style de fin 2
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPP) 3/8–19
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Placage
    CR3
  • Série
    9022

Aperçu

Description du fabricant
9022-06-06 MAMELON MBSPP-MBSPP

Vous pourriez également aimer