Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11-1/2 po
- Type de taille de fin 11-1/2 BSPP
- Extrémité 2 Taille1-1/2 po
- Corps hexagonal55.0
- Longueur totale62.0
- Profondeur du filetage33.3
- Taille du filetage 21-1/2-11
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésBSPP à BSPP
- Mot-clé de descriptionTuyau mâle britannique standard parallèle de 1-1/2 po x tuyau mâle britannique standard parallèle de 1-1/2 po
- Style de fin 1Tuyau standard britannique mâle parallèle
- Filetage de l’extrémité 1(BSPP) 1-1/2–11
- Style de fin 2Tuyau standard britannique mâle parallèle
- Extrémité 2 Filetage(BSPP) 1-1/2–11
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Série9022
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure