Motion
7007-12-S20-30
7007-12-S20-30 MJ-FMMS STRT
N° D’ARTICLE MI02480292
N° MFR7007-12-S20-30
Prix74.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7007-12-S20-30 MJ-FMMS STRT
N° D’ARTICLE MI02480292
N° MFR7007-12-S20-30
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
Votre prix74.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po, 20 mm
  • Type de taille de fin 1
    M20 Pivot
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po, 20 mm
  • Type de taille End 2
    3/4 JIC 37°
  • Corps hexagonal
    30.0
  • Longueur totale
    59.2
  • Profondeur du filetage
    15.5
  • Taille du filetage 2
    M30X2.0
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion métrique à JIC 37°
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant femelle métrique 20 mm x 3/4 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Raccord tournant métrique femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7007_DINEZ LOURD

Aperçu

Description du fabricant
7007-12-S20-30 MJ-FMMS STRT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon