Motion
7007-08-L18-26
7007-08-L18-26 MJ-FMMS STRT
N° D’ARTICLE MI02480379
N° MFR7007-08-L18-26
Prix30.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7007-08-L18-26 MJ-FMMS STRT
N° D’ARTICLE MI02480379
N° MFR7007-08-L18-26

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix30.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 18 mm
  • Type de taille de fin 1
    M18 Pivot
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 18 mm
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°
  • Corps hexagonal
    24.0
  • Longueur totale
    46.3
  • Profondeur du filetage
    9.9
  • Taille du filetage 2
    M26X1.5

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion métrique à JIC 37°
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant femelle métrique 18 mm x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Raccord tournant métrique femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7007_DIN LIGHT

Aperçu

Description du fabricant
7007-08-L18-26 MJ-FMMS STRT

You May Also Like