Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaNon testé
- Matériau arrièreCuir de porc
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBeige
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirGrade B
- Type de matériau en cuirCuir de porc à grain supérieur
- Matériau de la doublureNon doublé
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir de porc
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Caractéristiques de la paumePeau de porc
- Type de protectionProtection générale
- SérieSécurité MCR 3401
- Matériau de couturePolyester/coton
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- Excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- Conserve la douceur naturelle après l’exposition à l’eau
- Ourlet à code de couleur pour identifier la taille
- Dos élastique froncé
- Couleur : cuir de porc beige
- Applications : industrie automobile, matériaux de construction, opérations de scie à chaîne, agriculture, opérations de chariot élévateur, fabrication, industrie du mobilier, industrie du bois, exploitation de véhicules lourds, soudage MIG/TIG et Heli-arc, exploitation minière, municipalités, opérations de reconditionnement et de regroupement, estampage et services publics
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire