Motion
6400-20-24-O-SS

BRENNAN INDUSTRIES INC
6400-20-24-O-SS

6400-20-24-O-SS
N° D’ARTICLE MI02481386
N° MFR6400-20-24-O-SS
Prix694.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
6400-20-24-O-SS

6400-20-24-O-SS
N° D’ARTICLE MI02481386
N° MFR6400-20-24-O-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix694.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po, 1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/2 ORB, 1-1/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po, 1-1/4 po
  • Type de taille End 2
    1-1/2 ORB, 1-1/4 JIC 37°
  • Poids
    1.08 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
  • Mot-clé de description
    1-1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/2 po mâle Bossage du joint torique
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/8–12
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-7/8–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    6400

Aperçu

Description du fabricant
6400-20-24-O-SS

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon