Motion
6402-32-32-O
Tige MORB-FJS
N° D’ARTICLE MI02481407
N° MFR6402-32-32-O
Prix199.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige MORB-FJS
N° D’ARTICLE MI02481407
N° MFR6402-32-32-O

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix199.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Type de taille de fin 1
    2 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    2 po
  • Type de taille End 2
    2 ORB
  • Poids
    2.21 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare à O-Ring Boss
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant évasé JIC 37° femelle 2 x 2 po / 254 mm x bossage de joint torique mâle
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 2-1/2–12
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 2-1/2–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6402

Aperçu

Description du fabricant
6402-32-32-O

Vous pourriez également aimer