Motion
6506-08-10-SS
FP-FJS Droit
N° D’ARTICLE MI02481536
N° MFR6506-08-10-SS
Prix445.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FP-FJS Droit
N° D’ARTICLE MI02481536
N° MFR6506-08-10-SS
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
Prix445.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF, 5/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 5/8 po
  • Type de taille End 2
    1/2 NPTF, 5/8 JIC 37°
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide 1/2 po x 5/8 po femelle JIC 37° pivotant évasé
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    6506

Aperçu

Description du fabricant
6506-08-10-SS

Vous pourriez également aimer