Motion
7000-12-16
7000-12-16 MJ-MBSPT DROIT
N° D’ARTICLE MI02481660
N° MFR7000-12-16
Prix45.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7000-12-16 MJ-MBSPT DROIT
N° D’ARTICLE MI02481660
N° MFR7000-12-16
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
Prix45.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 BSPT, 3/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 3/4 po
  • Type de taille End 2
    1 BSPT, 3/4 JIC 37°
  • Corps hexagonal
    36.0
  • Longueur totale
    57.5
  • Profondeur du filetage
    15.5
  • Taille du filetage 2
    1-11
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPT à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPT
  • Mot-clé de description
    Cône de tuyau standard britannique mâle 3/4 po. JIC 37° évasé x 1 po.
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    Cône de tuyau standard britannique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPT) 1–11
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7000

Aperçu

Description du fabricant
7000-12-16 MJ-MBSPT DROIT

Vous pourriez également aimer