Motion
7003-10-10
7003-10-10 MJ-FBSPP DROIT
N° D’ARTICLE MI02481681
N° MFR7003-10-10
Prix34.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7003-10-10 MJ-FBSPP DROIT
N° D’ARTICLE MI02481681
N° MFR7003-10-10
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
Votre prix34.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 BSPP
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille End 2
    5/8 JIC 37°
  • Corps hexagonal
    30.0
  • Longueur totale
    44.3
  • Profondeur du filetage
    12.3
  • Taille du filetage 2
    5/8-14
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion BSPP à JIC 37°
  • Mot-clé de description
    Tuyau parallèle standard britannique femelle 5/8 po x 5/8 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Tuyaux parallèles standard britanniques femelles
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 5/8–14
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7003

Aperçu

Description du fabricant
7003-10-10 MJ-FBSPP DROIT