Motion
FS6504-08-04
FFSS-MJ Strt
N° D’ARTICLE MI02481849
N° MFRFS6504-08-04
Prix19.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FFSS-MJ Strt
N° D’ARTICLE MI02481849
N° MFRFS6504-08-04
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
Prix19.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 FFOR
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 1/4 po
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate vers JIC 37° évasé
  • Mot-clé de description
    1/2 in Female Flat Face O-Ring x 1/4 in Male JIC 37° Flare
  • Style de fin 1
    Joint torique pour visage plat pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    13/16–16
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    FS6504

Aperçu

Description du fabricant
FS6504-08-04

Vous pourriez également aimer