Motion
2404-06-02-B
MJ-MP Droit
N° D’ARTICLE MI02481920
N° MFR2404-06-02-B
Prix10.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MJ-MP Droit
N° D’ARTICLE MI02481920
N° MFR2404-06-02-B
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
Prix10.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po, 3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/8 NPTF, 3/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po, 3/8 po
  • Type de taille End 2
    1/8 NPTF, 3/8 JIC 37°
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide JIC 37° évasé x 1/8 po 3/8 po mâle
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/8–27
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Laiton
  • Série
    2404

Aperçu

Description du fabricant
2404-06-02-B