Motion
2405-04-02-B
MJ-FP Droit
N° D’ARTICLE MI02481942
N° MFR2405-04-02-B
Prix12.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MJ-FP Droit
N° D’ARTICLE MI02481942
N° MFR2405-04-02-B
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
Prix12.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 1/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 1/8 po
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37°
  • Mot-clé de description
    1/8 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Male JIC 37° Flare
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Laiton
  • Série
    2405

Aperçu

Description du fabricant
2405-04-02-B