Motion
INS-GT-25M

DODGE
INS-GT-25M

Roulement d'insert de bille - DI 25 mm
N° D’ARTICLE MI02482512
N° MFRINS-GT-25M
Prix156.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-GT-25M

Roulement d'insert de bille - DI 25 mm
N° D’ARTICLE MI02482512
N° MFRINS-GT-25M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix156.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    3146 lbf
  • Type de boîtier
    Insérer
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    129798
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Vitesse maximale
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    1769 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475896271

Aperçu

Description du fabricant
INS-GT-25M BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon