Motion
03UBBQ3A63.A UN ULTRAMITE

FALK
03UBBQ3A63.A A ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, 03 réducteur de taille, triple, 62:1 rapport, sens de sortie gauche, 0.6250 po de diamètre d’entrée, entrée jumelée face en C, 1.2500 po de diamètre de sortie, sortie d’arbre creux, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02483688
N° MFR03UBBQ3A63.A A ULTRAMITE
Prix6,765.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
03UBBQ3A63.A A ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, 03 réducteur de taille, triple, 62:1 rapport, sens de sortie gauche, 0.6250 po de diamètre d’entrée, entrée jumelée face en C, 1.2500 po de diamètre de sortie, sortie d’arbre creux, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02483688
N° MFR03UBBQ3A63.A A ULTRAMITE
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
Prix6,765.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    8.74 x 4.72 x 6.57 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.5700 po
  • Longueur du boîtier
    8.5400 po
  • Largeur du boîtier
    4.7200 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    03
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 56.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1990 po-lb à 870 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    62:1
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Lubrification
    Minéral standard
  • Puissance d’entrée maximale
    1.750 ch à 3500 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934214585

Aperçu

Description du fabricant
03UBBQ3A63.A A ULTRAMITE 62.00:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté