Motion
04UBBQ3A63.A B ULTRAMITE

FALK
04UBBQ3A63.A B ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 04 , triple, 59.24:1 Rapport, sens de sortie gauche, 0.6250 po Dia. entrée, entrée jumelée face C, 1.3750 po Dia. sortie, sortie arbre creux , 143TC, cadre 145TC
N° D’ARTICLE MI02483758
N° MFR04UBBQ3A63.A B ULTRAMITE
Prix6,994.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
04UBBQ3A63.A B ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 04 , triple, 59.24:1 Rapport, sens de sortie gauche, 0.6250 po Dia. entrée, entrée jumelée face C, 1.3750 po Dia. sortie, sortie arbre creux , 143TC, cadre 145TC
N° D’ARTICLE MI02483758
N° MFR04UBBQ3A63.A B ULTRAMITE
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
Prix6,994.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    9.84 x 5.71 x 7.36 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    7.3600 po
  • Longueur du boîtier
    9.8400 po
  • Largeur du boîtier
    5.7100 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    04
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 56.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3910 po-lb à 870 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC, 145TC
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    59.24:1
  • Poids
    50.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Lubrification
    Minéral standard
  • Puissance d’entrée maximale
    3.440 ch à 3500 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934215254

Aperçu

Description du fabricant
04UBBQ3A63.A B ULTRAMITE 59.24:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté