Motion
05UBBJ3A125A C ULTRAMITE

FALK
05UBBJ3A125A C ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 05 , triple, 122.2:1 Rapport, sens de sortie gauche, 0.7500 po Dia. entrée, entrée jumelée face C, 1.5000 po Dia. sortie, sortie arbre creux , 182TC, cadre 184TC
N° D’ARTICLE MI02483915
N° MFR05UBBJ3A125A C ULTRAMITE
Prix9,048.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
05UBBJ3A125A C ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 05 , triple, 122.2:1 Rapport, sens de sortie gauche, 0.7500 po Dia. entrée, entrée jumelée face C, 1.5000 po Dia. sortie, sortie arbre creux , 182TC, cadre 184TC
N° D’ARTICLE MI02483915
N° MFR05UBBJ3A125A C ULTRAMITE
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
Prix9,048.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    11.77 x 6.18 x 8.54 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.5400 po
  • Longueur du boîtier
    11.7700 po
  • Largeur du boîtier
    6.1800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    05
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 28.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5380 po-lb à 870 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC, 184TC
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    122.2:1
  • Poids
    84.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Lubrification
    Minéral standard
  • Puissance d’entrée maximale
    2.560 ch à 3500 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934216787

Aperçu

Description du fabricant
05UBBJ3A125A C ULTRAMITE 122.2:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté