Motion
CNHM01-6095DAY-1849 1/8HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM01-6095DAY-1849 1/8HP 230/460V

1849:1 Réduction, 1849:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI02488307
N° MFRCNHM01-6095DAY-1849 1/8HP 230/460V
Prix2,808.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM01-6095DAY-1849 1/8HP 230/460V

1849:1 Réduction, 1849:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI02488307
N° MFRCNHM01-6095DAY-1849 1/8HP 230/460V
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
Prix2,808.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6095
  • Rapport nominal
    1849:1
  • Ratio
    1849:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.125 hp;0.0932 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    1849:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
CNHM01-6095DAY-1849 1/8HP 230/460V